FLESSOMETRO POWERLOCK 3M. MET. C.I. 1-33-218

MISURA POWERLOCK CLASSICO IN METALLO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-33-218
Rubix:160000000775476
EAN:3253561332180
FLESSOMETRO POWERLOCK 3M. MET. C.I. 1-33-218

Riepilogo info tecniche

Contenitoremetallo
Lunghezza3 m
Larghezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO POWERLOCK 3M. MET. C.I. 1-33-218


Gancio a 3 rivetti che offre una buona resistenza allo strappo. Gancio con posizione zero reale: per misurazioni in interni ed esterni. Clip per indossarlo alla cintura. Nastro di rivestimento in mylar per una durata moltiplicata per 10. Tipo: Classico. Cassa in metallo cromato altamente resistente agli urti Blocco del nastro e ritorno automatico. Misura interna con aggiunta di 5 cm

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x57x59 mm
Peso imballaggio140 g
Contenitoremetallo
Lunghezza3 m
Larghezza12,7 mm
Tipologiametro a nastro
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore