FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 10MX25MM 0-33-532

Misuratore a nastro PowerLock® Blade Armor ™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-33-532
Rubix:999181000014184
EAN:3253560335328
FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 10MX25MM 0-33-532

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza10 m
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 10MX25MM 0-33-532


- Clip da cintura
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Gancio fissato con 3 rivetti riduce il rischio di rottura in caso di utilizzo incauto - 40% più resistente rispetto al fissaggio con 2 rivetti
- Blade Armor ™ - il nastro di misurazione dura il doppio - 95% in meno di possibilità di rottura del nastro di misurazione
- Alloggiamento Ergo compatto - 12% più piccolo rispetto ai metri a nastro tradizionali
- Alloggiamento cromato in ABS resistente agli urti
- Precisione: Classe II

Punti di forza

- Clip da cintura
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Gancio fissato con 3 rivetti riduce il rischio di rottura in caso di utilizzo incauto - 40% più resistente rispetto al fissaggio con 2 rivetti
- Blade Armor ™ - il nastro di misurazione dura il doppio - 95% in meno di possibilità di rottura del nastro di misurazione
- Alloggiamento Ergo compatto - 12% più piccolo rispetto ai metri a nastro tradizionali
- Alloggiamento cromato in ABS resistente agli urti
- Precisione: Classe II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)50x116x180 mm
Peso imballaggio421 g
Contenitoreabs
Lunghezza10 m
Larghezza25 mm
28,64 IVA esclusa
/ Unità
34,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione