Riferimenti
Stanley:1-30-497
Rubix:999191000105219
EAN:3253561304972

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO 5MT 1-30-497
- Pellicola protettiva in polimero e solido alloggiamento in ABS
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
Punti di forza
- Pellicola protettiva in polimero e solido alloggiamento in ABS
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x79x65 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 190 g |
| Contenitore | abs |
| Lunghezza | 5 m |
| Larghezza | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione