FLESSOMETRO CONTROL LOCK 5M 25MM STHT37231-0

Nastro di misurazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STHT37231-0
Rubix:999230405005518
EAN:3253560372316
FLESSOMETRO CONTROL LOCK 5M 25MM STHT37231-0

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO CONTROL LOCK 5M 25MM STHT37231-0


Leggero e compatto, con una custodia in gomma sovrastampata, il metro a nastro STANLEY® CONTROL-LOCK™5M (larghezza 25 mm) è progettato ergonomicamente per garantire una presa comoda e un utilizzo confortevole, offrendo al contempo una durata di livello professionale e una portata estesa. Il nastro è dotato di un freno integrato per le dita, che garantisce all'utente il massimo controllo e protezione durante l'estensione e la ritrazione della lama. Il metro a nastro ha una larghezza della lama di 25 mm e un'impressionante portata di 3,5 metri. I primi otto centimetri della lama sono stati trattati con un resistente rivestimento BladeArmor® per una resistenza ottimale all'abrasione o alla rottura. Inoltre, la lama è dotata di una stampa su due lati per consentire misurazioni rapide e semplici in testa. Il nastro STANLEY® CONTROL-LOCK™5M è dotato di un magnete staccabile e di un gancio multi-catena per una migliore presa e la massima versatilità di utilizzo su tutte le superfici. La lama STANLEY di colore giallo brillante garantisce una maggiore visibilità nella maggior parte delle condizioni del cantiere.

Punti di forza

-NUOVO DESIGN COMPATTO E LEGGERO per una migliore presa e un maggiore comfort e usabilità
Freno integrato per le dita per un controllo ottimale che garantisce misurazioni più controllate e una maggiore durata del nastro
Stampa della lama a doppio lato per facilitare le misurazioni scomode o dall'alto
DUREVOLEZZA DELLA LAMA: i primi 8 cm sono trattati con il rivestimento BladeArmor® per rinforzare la parte più vulnerabile della lama e ridurre il rischio di pieghe o lacerazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza25 mm
Tipologianastro di misurazione
14,72 IVA esclusa
/ Unità
17,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione