FLESSOMETRO POWERLOCK 5M. LETT.DIR 0-33-932

Metro a nastro PowerLock® Finestra panoramica superiore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-33-932
Rubix:160000000775479
EAN:3253560339326
FLESSOMETRO POWERLOCK 5M. LETT.DIR 0-33-932

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO POWERLOCK 5M. LETT.DIR 0-33-932


FLESSOMETRO POWERLOCK 5/19 LD 0-33-932 STANLEY

Punti di forza

• Top view window: this allows inside measurements to be easily and accurately measured
• Chromed housing of shock-resistant ABS
• Band features Mylar®polyester film-coating: up to 10 times more protected against wear than traditional tapes
• Hook fastened with 3 rivets on a metal plate, reduces the risk of breaking when used carelessly - 40% stronger than fixing with rivets 2
• Slide Hook with actual zero - for precise inner and outer dimensions
• Tape locking button
• Belt clip
• Accuracy: Class II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40x90x147 mm
Peso imballaggio245 g
Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza19 mm
24,88 IVA esclusa
/ Unità
30,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione