SLS ABS CASE TAPE RULE 5M 893.519SLS

893.SLS - Metro per corpo in ABS - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:893.519SLS
Rubix:999220127016422
EAN:3662424028465
SLS ABS CASE TAPE RULE 5M 893.519SLS

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS ABS CASE TAPE RULE 5M 893.519SLS


Strumento dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS, che previene qualsiasi rischio di caduta accidentale.
La soluzione a cavo crimpato "rotante", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente.
Ergonomico, materiale ABS.
Nastro in nylon antiriflesso opaco.
Nastro ad alta resistenza.
Gancio di copertura ad alta resistenza:
2 rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inox sui 3 m.
3 rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inox sugli 8 m.
Nastro stampato biadesivo da usare come regola.
Misure interne aggiungendo la dimensione L (vedi tabella)

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)75x65x25 mm
Peso imballaggio232 g
Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza19 mm
28,10 IVA esclusa
/ Unità
34,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione