Riferimenti
Stanley:STHT36804-0
Rubix:999181000015707
EAN:3253560368043




Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO DUAL LOCK 8M - 25MM STHT36804-0
Punti di forza
-Misura a nastro con freno a nastro in due parti
A scelta autobloccante ("Auto Lock") e cinghia bloccabile
Alloggiamento bicomponente resistente agli urti e alla rottura
Nastro rivestito in tylon per impieghi gravosi - resistente a sporco e depositi
A scelta autobloccante ("Auto Lock") e cinghia bloccabile
Alloggiamento bicomponente resistente agli urti e alla rottura
Nastro rivestito in tylon per impieghi gravosi - resistente a sporco e depositi
Informazioni tecniche
Attributi
| Contenitore | abs |
|---|---|
| Lunghezza | 8 m |
| Larghezza | 19 mm |
| Tipologia | nastro di misurazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione