FLESSOMETRO AUTOLOCK FATMAX 8 METRI - 32 MM XTHT0-33501

Metro a nastro FatMax® Pro Autolock

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:XTHT0-33501
Rubix:999181000015796
EAN:3253560335014
FLESSOMETRO AUTOLOCK FATMAX 8 METRI - 32 MM XTHT0-33501

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza8 m
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO AUTOLOCK FATMAX 8 METRI - 32 MM XTHT0-33501


Punti di forza

Patented belt lock (Autolock mechanism) for optimal control and longer life of the roller conveyor
Comfortable and robust bi-material housing
Blade Armor coating on the first 80mm for doubled life
Tape stands 3. 3 m di distanza per misurare più facilmente
Il nastro con rivestimento in Mylar® è fino a 10 volte più resistente all'abrasione rispetto ai nastri di misura standard
Con ganci magnetici e XL sostituibili per un'efficienza ancora maggiore
Con custodia sicura per i ganci - i ganci extra non vanno più persi durante l'uso
Precisione: classe II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)180x60x110 mm
Peso imballaggio650 g
Contenitoreabs
Lunghezza8 m
Larghezza32 mm
36,40 IVA esclusa
/ Unità
44,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione