Riferimenti
Usag:981 A 8X28
Rubix:160000001523457
Produttore:U09810038
EAN:8010239323698
Dettagli del prodotto : U09810038 981 A
Classe di precisione II
Cassa in ABS con rivestimento antiurto
Il rivestimento garantisce il massimo grip durante l'utilizzo
La gomma esterna protegge la cassa da polvere ed oli
Antiscivolo fino ad una pendenza di 42° (superficie di appoggio)
Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 3 metri
Gancio multi-presa in metallo fissato al nastro con 3 rivetti
Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
Clip in acciaio inox
Cassa in ABS con rivestimento antiurto
Il rivestimento garantisce il massimo grip durante l'utilizzo
La gomma esterna protegge la cassa da polvere ed oli
Antiscivolo fino ad una pendenza di 42° (superficie di appoggio)
Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 3 metri
Gancio multi-presa in metallo fissato al nastro con 3 rivetti
Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
Clip in acciaio inox
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 8 m |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
