FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 5M 0-33-552

Metro a nastro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-33-552
Rubix:999181000014185
EAN:3253560335526
FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 5M 0-33-552

Riepilogo info tecniche

Contenitoreacciaio inossidabile
Lunghezza5 m
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 5M 0-33-552


Punti di forza

-2 lunghezze: 3 m e 5 m|-Disponibile in cartoncino e sfuso|-Morsetto da cintura per facilitare la conservazione|Custodia in plastica cromata|Custodia compatta - più facile da tenere|Facile da bloccare|Nuovo design|Ritrazione morbida a molla|Lama robusta da 19 mm di larghezza per un grande risalto|Il gancio di fine corsa si muove per compensare le misure interne ed esterne con precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Contenitoreacciaio inossidabile
Lunghezza5 m
Larghezza19 mm
Tipologianastro di misurazione
17,12 IVA esclusa
/ Unità
20,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione