U03240439 324 PH
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® USAG 324 PH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:324 PH 0X75
Rubix:999190400156547
Produttore:U03240439


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0x75 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Dettagli del prodotto : U03240439 324 PH
ISO 8764
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 0x75 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 179 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore