U03290009 329 N_0.8X4X75 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 329 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:329 N 0.8X4X75
Rubix:160000000341256
Produttore:U03290009
EAN:8010239161030


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03290009 329 N_0.8X4X75 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x170 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 168 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione