GIRAVITE PROTWIST PZ 2X100 ATD2X100

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATD2X100
Rubix:999190300005713
EAN:3662424095900
GIRAVITE PROTWIST PZ 2X100 ATD2X100

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 2X100 ATD2X100


Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza220 mm
7,41 IVA esclusa
/ Unità
9,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione