CACCIAVITE ERGO BE-8610

Cacciaviti a croce ERGO™ con impugnatura in gomma a doppio manico PH0-PH4 x 182-322 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:BE-8610
Rubix:160000001328067
EAN:7314150010776
CACCIAVITE ERGO BE-8610

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph1
Lunghezza della lama75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ERGO BE-8610


Cacciavite sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Cacciavite per viti Phillips. Impugnatura: Impugnatura a tre componenti per il massimo comfort dell'utente e la trasmissione della potenza. Codice colore indelebile su entrambe le estremità dell'impugnatura per una facile selezione del cacciavite giusto. Lama: acciaio di qualità ad alta lega. Cromata e completamente temprata. Punta brunita. ISO 8764/DIN 5260.

Punti di forza

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle|Anti-roll flat face on handle

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph1
Lunghezza della lama75 mm
Lunghezza197 mm
Finiturafosfato
Codice doganale82054000
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione