CACCIAVITE ERGO BE-8602

Cacciavite Phillips ERGO™ con impugnatura corta in gomma

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:BE-8602
Rubix:160000001328085
EAN:7314151838713
CACCIAVITE ERGO BE-8602

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph2
Lunghezza della lama25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE ERGO BE-8602


Cacciavite sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Cacciavite per viti con impronta a croce, modello corto per lavorare in punti difficili da raggiungere. Impugnatura: Impugnatura a tre componenti per il massimo comfort dell'utente e la trasmissione della potenza. Codice colore indelebile su entrambe le estremità dell'impugnatura per una facile selezione del cacciavite giusto. Lama: acciaio di qualità ad alta lega. Cromata e completamente temprata. Punta brunita. ISO 8764/DIN 5260.
Walter Titex

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph2
Lunghezza della lama25 mm
Lunghezza83 mm
Finiturafosfato
Codice doganale82054000
6,62 IVA esclusa
/ Unità
8,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione