012011018-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3,5X75 1201E 3,5X75

GIRAVITI EVOX PER VITI A TESTA CON INTAGLIO CROMATI PUNTA NERA BETA 1201E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1201E 3,5X75
Rubix:999201217006284
Produttore:012011018
EAN:8054809133188
012011018-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3,5X75 1201E 3,5X75

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,6x3
Lunghezza della lama75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012011018-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 3,5X75 1201E 3,5X75


ISO 2380
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,6x3
Lunghezza della lama75 mm
Lunghezza171 mm
Finituracromato
2,93 IVA esclusa
/ Unità
3,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore