GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 3.5X100 AT3.5X100

Cacciavite piatto a rotazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AT3.5X100
Rubix:999190300005656
EAN:3662424094866
GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 3.5X100 AT3.5X100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta3,5
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 3.5X100 AT3.5X100


Lama cilindrica che consente l'accesso nei pozzetti.
Lama extralunga fino a 300 mm per accessi difficili e remoti.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta3,5
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza203 mm
4,13 IVA esclusa
/ Unità
5,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione