E-PROTWIST SET 12PCS INDUSTRY ATPA4V.J12IPB

Cacciavite assistito E-PROTWIST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATPA4V.J12IPB
Rubix:999220127016539
EAN:3662424107023
E-PROTWIST SET 12PCS INDUSTRY ATPA4V.J12IPB

Riepilogo info tecniche

Improntaimpronta multipla
Grandezza improntamulti
Lunghezza della lama50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : E-PROTWIST SET 12PCS INDUSTRY ATPA4V.J12IPB


4 volte più veloce di un cacciavite manuale
- Rotazione elettrica (possibilità di serraggio manuale fino a >10 Nm)
- Ricarica rapida in 70 minuti
- Lunga durata della batteria (+1.200 cicli)
- Indicatore di carica della batteria a LED incluso (rosso / giallo / verde)
- Lunga durata delle batterie: oltre 10 giorni di utilizzo / fino a 1.000 cicli di serraggio
- Impugnatura in materiale bicomponente PROTWIST®.
Resistente agli agenti chimici, molto confortevole
- Design compatto (formato tascabile)
Facile da usare, si adatta comodamente alla mano.
- Porta-inserti magnetico 1/4” prolungato
Assicurarsi che tutti i fissaggi rimangano serrati
- Avviamento graduale
Per il massimo controllo del processo di avvitamento
- LED integrato
Per una migliore visibilità dell'area di lavoro
- Porta-inserti magnetico 1/4” prolungato
Assicurarsi che tutti i fissaggi rimangano serrati
- 300 giri/min Velocità / coppia potenziale di 0,9 Nm
Offre un'alta velocità e riduce l'affaticamento nelle applicazioni ripetitive.
Idrorepellente e resistente alla maggior parte dei

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaimpronta multipla
Grandezza improntamulti
Lunghezza della lama50 mm
Lunghezza170 mm
118,40 IVA esclusa
/ Unità
144,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione