E-PROTWIST SET 23 PCS ATPA4V.J23PB

CACCIAVITE ASSISTITO 4 V- e-PROTWIST - MBOX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATPA4V.J23PB
Rubix:999220127016540
EAN:3662424107047
E-PROTWIST SET 23 PCS ATPA4V.J23PB

Riepilogo info tecniche

Improntaimpronta multipla
Grandezza improntamulti
Lunghezza440 mm

Dettagli del prodotto : E-PROTWIST SET 23 PCS ATPA4V.J23PB


  • 4 VOLTE PIÙ VELOCE DI UN CACCIAVITE MANUALE
  • Compatto: facile da impugnare e poco ingombrante per i punti difficili da raggiungere
  • Veloce: i 300 giri/min consentono di raggiungere velocità elevate e ridurre l'affaticamento nelle applicazioni a bassa coppia - Coppia di 0,9 Nm (non è possibile forare)
  • Autonomo: con la sua batteria da 3,6 V - 2000 mAh che consente fino a 1200 avvitature per carica
  • Pratico: 5 LED per illuminare la superficie di lavoro
  • Avvitare/Svitare Facilmente: una funzionalità a pulsante per un utilizzo semplice e intuitivo
  • Resistente: ricaricabile in 70 minuti con il cavo USB in dotazione - IP54: presa protetta per una buona tenuta stagna
  • Sicurezza: tenuta delle punte ¼ assicurata grazie al supporto magnetico
  • Miglior comfort: impugnatura PROTWIST bimateriale - Resistente ai prodotti chimici
  • Intelligente: un indicatore di carica a LED a 3 colori consente di seguire tutte le fasi di vita della batteria al litio - Verde: 75-100% - Giallo: 15-74% - Rosso: < 15% - Se lampeggia o nessun colore: deve essere ricaricato
  • COMPOSIZIONE:
  • Cacciavite assistito +
  • HEX L50 mm: EH.603-EH.604-EH.605-EH.606 e 1 punta L25 mm EH.107
  • TORX L70 mm: T10 – T15 - T20 – T25 – T27 - T30
  • PH L90 mm: EP.691-EP.692 & 1 inserto L70 mm: EP.663
  • PZ L90 mm: ED.691-ED.692 & 1 inserto L70 mm: ED.663
  • Bussole da 1/4 per viti a esagono incassato: EF.6D7L -EF.6D8L -EF.6D10L -EF.6D13L -
  • Portainserti: EF.6P1
  • In una resistente scatola MBOX

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaimpronta multipla
Grandezza improntamulti
Lunghezza440 mm
298,29 IVA esclusa
/ Unità
363,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione