GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH 3 826450

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826450
Rubix:170000000533355
EAN:3660338046667
GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH 3 826450
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph3
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH 3 826450


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph3
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza150 mm
Finituracromato
6,15 IVA esclusa
/ Unità
7,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore