Riferimenti
Gedore:2161 PZ 2
Rubix:160000000882167
Produttore:1550616
EAN:4010886816288


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza della lama | 25 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2161 PZ 982SZ 2
Giravite PZ 2 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PZ Per situazioni ristrette Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Impronta | phillips (ph) |
| Grandezza impronta | 2 |
| Lunghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 81 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione