Riferimenti
Gedore:K 1900
Rubix:160000000862556
Produttore:6654440
EAN:4010886665442


Riepilogo info tecniche
| Grandezza impronta | 1/2 in |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 123 mm |
| Lunghezza | 123 mm |
Dettagli del prodotto : PERCUSSORE X 1986GB 1986GP
Giravite a percussione 1/2" Ideale per allentare viti bloccate servendosi di un martello Reversibile per rotazione destrorsa e sinistrorsa Quadro di manovra da 1/2" per chiavi a bussola per avvitatori Fosfatizzate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 579 g |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1/2 in |
| Lunghezza della lama | 123 mm |
| Lunghezza | 123 mm |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione