GIRAVITE PROTWIST PH 1X25 ATP1X25

Cacciavite cruciforme Ergotwist FACOM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATP1X25
Rubix:999190300005745
EAN:3662424096518
GIRAVITE PROTWIST PH 1X25 ATP1X25

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph1
Lunghezza della lama25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 1X25 ATP1X25


Lama corta e rotonda e impugnatura a sfera per lavori a distanza limitata.
Trattamento termico in linea: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
Trattamento tricoating della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte maggiore resistenza alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: +10% di coppia.
Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
Lavorazione a controllo numerico delle tacche: migliore adattamento alla vite, aumento del trasferimento della coppia e riduzione dell'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph1
Lunghezza della lama25 mm
Lunghezza81 mm
Finiturametall ozincato
5,54 IVA esclusa
/ Unità
6,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione