GIRAVITE X VITI TORX 982SM 8

Cacciavite 3-C TORX 2163 TXB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2163 TX T8
Rubix:160000000882132
Produttore:6685670
EAN:4010886803394
GIRAVITE X VITI TORX 982SM 8

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat8
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE X VITI TORX 982SM 8


Giravite 3C TORX T8 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat8
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza145 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
8,88 IVA esclusa
/ Unità
10,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione