012011051-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 6,5X150 1201E 6,5X150

GIRAVITI EVOX PER VITI A TESTA CON INTAGLIO CROMATI PUNTA NERA BETA 1201E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1201E 6,5X150
Rubix:999201217006294
Produttore:012011051
EAN:8054809133287
012011051-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 6,5X150 1201E 6,5X150

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta1,2x6,5
Lunghezza della lama150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012011051-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 6,5X150 1201E 6,5X150


ISO 2380
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta1,2x6,5
Lunghezza della lama150 mm
Lunghezza270 mm
Finituracromato
4,76 IVA esclusa
/ Unità
5,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore