U03220007 322_0.5X3X100 GIRAVITE (E)
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 322
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 0.6X3.5X100
Rubix:160000000341093
Produttore:U03220007
EAN:8010239261914


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220007 322_0.5X3X100 GIRAVITE (E)
ISO 2380
Impugnatura ergonomica bimateriale
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta sabbiata
Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75
Impugnatura ergonomica bimateriale
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta sabbiata
Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 198x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 28 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 198 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore