GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 4X25 AT4X25

Cacciavite per fresatrice Prot2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AT4X25
Rubix:999190300005673
EAN:3662424095221
GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 4X25 AT4X25

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta4
Lunghezza della lama35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 4X25 AT4X25


Lama rotonda corta e impugnatura a sfera per lavori con spazi limitati.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tri-coating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistenza alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale controllata: migliore adattamento alla vite, aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta4
Lunghezza della lama35 mm
Lunghezza81 mm
6,90 IVA esclusa
/ Unità
8,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione