GIRAVITE PROTWIST PZ 2X125 ATD2X125

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATD2X125
Rubix:999190300005714
EAN:3662424095917
GIRAVITE PROTWIST PZ 2X125 ATD2X125

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 2X125 ATD2X125


Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza della lama125 mm
Lunghezza245 mm
8,13 IVA esclusa
/ Unità
9,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione