GIRAVITE PROTWIST PZ 1X100 ATD1X100

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATD1X100
Rubix:999190300005705
EAN:3662424095733
GIRAVITE PROTWIST PZ 1X100 ATD1X100

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz1
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 1X100 ATD1X100


Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nickel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Grandezza improntapz1
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza209 mm
6,85 IVA esclusa
/ Unità
8,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione