U03290001 329 N_0.2X1.5X35 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 329 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:329 N 0.2X1.5X35
Rubix:160000000341248
Produttore:U03290001
EAN:8010239160941


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1,5 |
| Lunghezza della lama | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03290001 329 N_0.2X1.5X35 GIRAVITE -E-
Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitamenti di precisione
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x120 mm |
|---|---|
| Peso | 12 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 1,5 |
| Lunghezza della lama | 35 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore