012690002-GIRAVITE LAMA PZ/SDV BETAGRIP 6X100 PZ2 1269PZ 2

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®-SUPADRIV® BETA 1269PZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1269PZ 2
Rubix:160000000008257
Produttore:012690002
EAN:8014230604749
012690002-GIRAVITE LAMA PZ/SDV BETAGRIP 6X100 PZ2 1269PZ 2

Riepilogo info tecniche

Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012690002-GIRAVITE LAMA PZ/SDV BETAGRIP 6X100 PZ2 1269PZ 2


UNI/ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x115x55 mm
Peso99,8 g
Improntaimpronta multipla
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza100 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
6,38 IVA esclusa
/ Unità
7,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore