GIRAVITE PROTWIST TORX 7X50 ATX7X50

Cacciavite a stella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:ATX7X50
Rubix:999190300005836
EAN:3662424097737
GIRAVITE PROTWIST TORX 7X50 ATX7X50

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat7
Lunghezza della lama50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST TORX 7X50 ATX7X50


Conforme alle specifiche Torx®.
Trattamento termico in linea: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del manico: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat7
Lunghezza della lama50 mm
Lunghezza144 mm
Finiturazinco
8,04 IVA esclusa
/ Unità
9,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione