GIRAVITE CROCE 2161 PH 982SV 2

Cacciavite Philisps-2161

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2161 PH 2
Rubix:160000000882165
Produttore:1531204
EAN:4010886815335
GIRAVITE CROCE 2161 PH 982SV 2

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2161 PH 982SV 2


Giravite PH 2 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PH Per situazioni ristrette Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama25 mm
Lunghezza81 mm
Finituracromato
Codice doganale82054000
6,26 IVA esclusa
/ Unità
7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione