GIRAVITE ATHH.5.5X100

ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATHH.5,5X100
Rubix:999200200085132
Produttore:ATHH.5.5X100
EAN:3148510118208
GIRAVITE ATHH.5.5X100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta5,5 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE ATHH.5.5X100


ATHH-Cacciavite con manico in legno per viti a taglio - Lama forgiata a 6 punte
- Lama piatta per "liberare" una vite arrugginita, con l'aiuto di leggeri colpetti.
-Lama forgiata e trattata, dotata di un esagono per bloccare o sbloccare con una chiave.
-Connessione manico-lama tramite supporto.
-Il manico, lato lama, ha una ghiera in acciaio con smorzatore, all'opposto una rondella in pelle che protegge il legno dagli urti.
- Presentazione: cromata, lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)205x25x25 mm
Peso imballaggio67 g
Improntapiatto
Grandezza impronta5,5 mm
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza200 mm
Finituracromato
9,23 IVA esclusa
/ Unità
11,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione