Riferimenti


Riepilogo info tecniche
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz4 |
| Lunghezza della lama | 200 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PZ 4X200 POZIDRIV ATWDH4X200
Il cacciavite Facom Protwist® ATWD, progettato per viti Pozidriv® Phillips, è dotato di una lama esagonale in acciaio al carbonio-silicio che garantisce una resistenza eccezionale. Il suo manico ergonomico assicura una presa ottimale.
Caratteristiche:
Questo cacciavite è dotato di una lama esagonale in acciaio al carbonio-silicio, che garantisce una lunga durata. Offre un’elevata resistenza alla flessione e all’usura. È inoltre dotato di un’impugnatura ergonomica PROTWIST® in bimateriale, progettata per resistere agli urti, all’abrasione e alle sostanze chimiche, massimizzando al contempo la coppia trasmessa dalla mano. La lama presenta una finitura cromata opaca per ridurre al minimo i riflessi, mentre l’attacco è trattato per una maggiore durata. Il design complessivo mira a fornire un utensile dalle elevate prestazioni, confortevole e durevole, anche in caso di uso intensivo. Un attacco esagonale più ampio, situato sotto l’impugnatura, consente una maggiore coppia quando si utilizza una chiave standard.
Specifiche:
- Lama esagonale.
- Materiale: acciaio al carbonio-silicio.
- Finitura della lama: cromo opaco.
- Attacco con rivestimento nero.
- Impugnatura ergonomica PROTWIST® in doppio materiale.
- Resistente agli urti, all’abrasione e agli agenti chimici.
- Dimensioni dell’attacco: da PZ1 a PZ4 a seconda del modello.
- Lunghezza totale: da 209 mm a 325 mm
- Punta non magnetica.
- Garanzia a vita.
- Prodotto garantito in Francia.
Norme:
Questo cacciavite è conforme alle norme ISO 8764-1 e ISO 8764-2. Queste norme garantiscono dimensioni precise e lunghezze standardizzate delle lame.
Punti di forza
- Durata eccezionale grazie all’acciaio al carbonio-silicio.
- Comfort duraturo grazie all’impugnatura ergonomica PROTWIST®.
- Adatto per un uso intensivo in ambito professionale.
- Codifica a colori in base alla misura per un’identificazione rapida.
Informazioni tecniche
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Grandezza impronta | pz4 |
| Lunghezza della lama | 200 mm |
| Lunghezza | 325 mm |
| Finitura | opaco |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione