GIRAVITE PROTWIST PH 4X200 PHILLIPS ATWPH4X200

Cacciavite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATWPH4X200
Rubix:999190300005805
EAN:3662424097409
GIRAVITE PROTWIST PH 4X200 PHILLIPS ATWPH4X200

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph4
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PH 4X200 PHILLIPS ATWPH4X200


Punti di forza

Lama esagonale con spalla per accogliere una chiave
Processo di tempra in linea
Più morbido per un maggiore comfort e comunque resistente agli agenti chimici
4x resistenza alla corrosione
Marcatura laser - per una marcatura praticamente permanente
Lavorazione della punta a CNC - per un migliore adattamento della vite che aumenta il trasferimento della coppia e riduce l'usura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph4
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza325 mm
Finituranichel/cromo
17,04 IVA esclusa
/ Unità
20,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione