GIRAVITE CROCE 2160 PZ 982SL 2

Cacciavite 3-C PoziDriv - 2160

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2160 PZ 2
Rubix:160000000882126
Produttore:6684190
EAN:4010886803271
GIRAVITE CROCE 2160 PZ 982SL 2

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE CROCE 2160 PZ 982SL 2


Giravite 3C PZ 2 Sec. DIN ISO 8764, punta a norma DIN ISO 8764-1 PZ Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Mis. 3 e 4: lama con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Improntapozidriv
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza210 mm
Finituratemperato
Codice doganale82054000
12,56 IVA esclusa
/ Unità
15,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione