Riferimenti
Facom:AMS
Rubix:160000000202958
EAN:3148515005107


Riepilogo info tecniche
| Impronta | impronta multipla |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 - 6,5 |
| Lunghezza della lama | 165 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE LAME INTERCAMBIABILI AMS
Il cacciavite multi-lama Facom AMS è uno strumento compatto, robusto e versatile, fornito con due lame reversibili. Coniuga grande praticità d'uso con qualità durevole. Grazie all'impugnatura ergonomica in Isoryl offre comfort ed efficienza ottimali durante l'avvitamento e lo svitamento – anche in interventi impegnativi.
Caratteristiche:
Il cacciavite AMS combina l'ergonomia dell'impugnatura in Isoryl con la flessibilità di un sistema a lame intercambiabili. Il cambio lama è rapido e semplice – senza dover allentare viti o anelli. La lama si innesta semplicemente. Ciò riduce il numero di utensili necessari in officina o nella cassetta da servizio. Con le lame reversibili sono coperti i tipi di viti più comuni a taglio e Phillips®. La costruzione robusta garantisce una facile maneggevolezza e un'elevata affidabilità nel tempo. L'impugnatura ergonomica e resistente assicura una presa sicura, anche in condizioni difficili come umidità o olio.
Specifiche:
• Lunghezza totale con lama: 165 mm
• Impugnatura Isoryl robusta ed ergonomica
• 2 lame reversibili in dotazione
• Lama 1: punta a taglio 5,5 mm e Phillips® PH1
• Lama 2: punta a taglio 6,5 mm e Phillips® PH2
• Codice articolo: AMS
• Prodotto in Francia – Origine France Garantie
• Garanzia a vita (sostituzione in caso di difetto)
Informazioni sul marchio:
Facom – abbreviazione di Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique – è stata fondata nel 1918 ed è una delle più tradizionali aziende produttrici di utensili in Europa. Da oltre 100 anni Facom sviluppa e produce utensili di precisione per l'industria, l'automotive e l'artigianato. Il marchio è riconosciuto a livello mondiale per robustezza, affidabilità e innovazione. Gli utensili Facom sono parte integrante di officine, impianti produttivi e cantieri. Con prodotti leggendari come chiavi dinamometriche, pinze e sistemi di stoccaggio, Facom si è affermata come riferimento internazionale di qualità. Oltre un secolo di esperienza garantisce utensili di cui i professionisti si fidano quotidianamente.
Caratteristiche:
Il cacciavite AMS combina l'ergonomia dell'impugnatura in Isoryl con la flessibilità di un sistema a lame intercambiabili. Il cambio lama è rapido e semplice – senza dover allentare viti o anelli. La lama si innesta semplicemente. Ciò riduce il numero di utensili necessari in officina o nella cassetta da servizio. Con le lame reversibili sono coperti i tipi di viti più comuni a taglio e Phillips®. La costruzione robusta garantisce una facile maneggevolezza e un'elevata affidabilità nel tempo. L'impugnatura ergonomica e resistente assicura una presa sicura, anche in condizioni difficili come umidità o olio.
Specifiche:
• Lunghezza totale con lama: 165 mm
• Impugnatura Isoryl robusta ed ergonomica
• 2 lame reversibili in dotazione
• Lama 1: punta a taglio 5,5 mm e Phillips® PH1
• Lama 2: punta a taglio 6,5 mm e Phillips® PH2
• Codice articolo: AMS
• Prodotto in Francia – Origine France Garantie
• Garanzia a vita (sostituzione in caso di difetto)
Informazioni sul marchio:
Facom – abbreviazione di Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique – è stata fondata nel 1918 ed è una delle più tradizionali aziende produttrici di utensili in Europa. Da oltre 100 anni Facom sviluppa e produce utensili di precisione per l'industria, l'automotive e l'artigianato. Il marchio è riconosciuto a livello mondiale per robustezza, affidabilità e innovazione. Gli utensili Facom sono parte integrante di officine, impianti produttivi e cantieri. Con prodotti leggendari come chiavi dinamometriche, pinze e sistemi di stoccaggio, Facom si è affermata come riferimento internazionale di qualità. Oltre un secolo di esperienza garantisce utensili di cui i professionisti si fidano quotidianamente.
Punti di forza
• Elevata versatilità grazie alle lame reversibili per i tipi di viti più comuni
• Durevole e robusto grazie all'impugnatura in Isoryl e alla qualità costruttiva Facom
• Salvaspazio nel baule degli attrezzi grazie al sistema multi-lama
• Garanzia a vita – un segno di qualità e fiducia
• Durevole e robusto grazie all'impugnatura in Isoryl e alla qualità costruttiva Facom
• Salvaspazio nel baule degli attrezzi grazie al sistema multi-lama
• Garanzia a vita – un segno di qualità e fiducia
Applicazioni
Il cacciavite compatto multi-lama è ideale per professionisti della manutenzione e riparazione, elettrotecnica, impiantistica idraulica e artigianato. Grazie alle lame intercambiabili è perfetto per l'officina, il cantiere o per interventi mobili in loco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x50x25 mm |
| Peso imballaggio | 111 g |
| Impronta | impronta multipla |
| Grandezza impronta | 5,5 - 6,5 |
| Lunghezza della lama | 165 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione