U03220014 322_1.2X6.5X125 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO USAG 322
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:322 1.2X6.5X125
Rubix:160000000341098
Produttore:U03220014
EAN:8010239261945


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6,5 |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03220014 322_1.2X6.5X125 GIRAVITE -E-
ISO 2380
Impugnatura ergonomica bimateriale
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta sabbiata
Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75
Impugnatura ergonomica bimateriale
Lama in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con punta sabbiata
Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 241x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 129 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 6,5 |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
| Lunghezza | 241 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore