Riferimenti
Gedore:2163 K 3
Rubix:160000000882153
Produttore:6684430
EAN:4010886806791


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE SFERA X ES.INT. 982SR 3
Giravite 3C 3 mm Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Angolo di lavoro inclinabile fino a max. 25° in ogni direzione Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Finitura | temperato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione