U03310105 331_1.6X10X175 GIRAVITE -E-
Giraviti per viti con intaglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:331 1.6X10X175
Rubix:160000000341276
Produttore:U03310105
EAN:8010239034341


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza della lama | 175 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03310105 331_1.6X10X175 GIRAVITE -E-
Impugnatura in legno con fondello rivestito in cuoio - Lama passante in acciaio al Cromo Vanadio, con esagono di manovra - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x300 mm |
|---|---|
| Peso | 187 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza della lama | 175 mm |
| Lunghezza | 304 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore