GIRAVITE P. PIANA 2150 982SB 100

Giraviti linea dremo plus 3k

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2150 4
Rubix:160000000882086
Produttore:6679350
EAN:4010886806715
GIRAVITE P. PIANA 2150 982SB 100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE P. PIANA 2150 982SB 100


Acc. to DIN ISO 2380-2, blade tip acc. to DIN ISO 2380-1 Form A. 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole. Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working. Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force. Type of drive marked at end of the handle. Blade from Gedore molybdenum-vanadium-Plus tempered steel. * Length not standardised.

    Giravite 3C, intaglio 4 mm Esecuzione secondo DIN ISO 2380-2, tagliente secondo DIN ISO 2380-1 Form A Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * Lunghezza non a norma

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso61 g
    Improntapiatto
    Grandezza impronta4 mm
    Lunghezza della lama100 mm
    Lunghezza185 mm
    Codice doganale82054000
    € 6,26 IVA esclusa
    / Unità
    € 7,63 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione