Riferimenti
Knipex:98 20 25
Rubix:999180300055569
EAN:4003773062325

Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 mm |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITI PER ELETTRICISTI 98 20 25
Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 20 25 Giraviti per elettricisti per viti con intaglio impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 177 mm
Punti di forza
Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x24x48 mm |
|---|---|
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 2,5 mm |
| Lunghezza della lama | 75 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Finitura | isolato |
| Paese d'origine | SI |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione