TOURNEVIS T25 827101

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827101
Rubix:170000000533494
EAN:3660338046728
TOURNEVIS T25 827101
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 25
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOURNEVIS T25 827101


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat 25
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza100 mm
Finituracromato
60,48 IVA esclusa
/ 10 Unità
73,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore