012021006-GIRAVITE PH GR0 EVOX 3X100 1202E 3X100

GIRAVITI EVOX PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® CROMATI PUNTA NERA BETA 1202E

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Beta Tools:1202E 3X100
Rubix:999201217006323
Produttore:012021006
EAN:8054809133577
012021006-GIRAVITE PH GR0 EVOX 3X100 1202E 3X100
Riepilogo info tecniche
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0x3
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012021006-GIRAVITE PH GR0 EVOX 3X100 1202E 3X100


UNI-ISO 8764
 Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Il design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta0x3
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza200 mm
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,99 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore