012570030-MICROGIRAVITE LAMA PIATTA LP 3,0 1257LP 3,0
MICROGIRAVITE PER VITI SENZA TESTA CON INTAGLIO BETA 1257LP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1257LP 3,0
Rubix:160000000008004
Produttore:012570030
EAN:8014230657561


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012570030-MICROGIRAVITE LAMA PIATTA LP 3,0 1257LP 3,0
Microcacciavite per viti senza testa con tacca
Punti di forza
Microcacciavite per viti senza testa con tacca
Applicazioni
Elettronica e micromeccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x45x40 mm |
|---|---|
| Peso | 15,2 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 3 |
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore