FAC 15PCE BITS SD RATCHET CARD ATCL.1PB

CACCIAVITE A CRICCHETTO PROTWIST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:ATCL.1PB
Rubix:999230405005258
EAN:3662424105364
FAC 15PCE BITS SD RATCHET CARD ATCL.1PB

Riepilogo info tecniche

Improntaimpronta multipla
Grandezza improntamulti
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FAC 15PCE BITS SD RATCHET CARD ATCL.1PB


  • VELOCE: Cricchetto reversibile per una maggiore velocità
  • COMPATTO: cacciavite a sfera integrato per i punti di accesso più difficili
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale per un avvitamento comodo e potente.
  • Cricchetto a 45 denti di alta qualità = avvitamento rapido, precisione, resistenza e durata.
  • Anello a 3 posizioni: avvitamento, svitamento e bloccaggio (selezionabile con una sola mano).
  • Coppia di ritorno della lama molto bassa.
  • Attacco esagonale da 1/4".
  • La spina può essere utilizzata come mini portabit per avvitare in punti difficili da raggiungere.
  • Impugnatura cava per riporre bit o viti supplementari.
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale per un avvitamento comodo e potente.
  • Coppia di ritorno della lama molto bassa.
  • Il potente adattatore magnetico mantiene in posizione bit e viti.
  • Portabit con attacco mini con alloggiamento centrale magnetico per il caricatore.
  • Include 2 caricatori:
  • 1 caricatore contenente 7 punte per cacciavite + 1 punta separata: per viti con intaglio 4 - 6,5; per viti Phillips® PH.1 - PH.2; per viti Pozidriv® PZ.1 - PZ.2; per viti a brugola 4 - 6).
  • 1 caricatore trasparente contenente 7 punte Resistorx EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaimpronta multipla
Grandezza improntamulti
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza225 mm
51,26 IVA esclusa
/ Unità
62,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione