Riferimenti
Gedore:2150 5,5
Rubix:160000000882087
Produttore:6679430
EAN:4010886806722


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE P. PIANA 2150 982SB 125
Acc. to DIN ISO 2380-2, blade tip acc. to DIN ISO 2380-1 Form A. 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole. Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working. Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force. Type of drive marked at end of the handle. Blade from Gedore molybdenum-vanadium-Plus tempered steel. * Length not standardised.
Giravite 3C, intaglio 5,5 mm Esecuzione secondo DIN ISO 2380-2, tagliente secondo DIN ISO 2380-1 Form A Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato * Lunghezza non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione