GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH 0 826447

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826447
Rubix:170000000533352
EAN:3660338046636
GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH 0 826447
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph0
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PH 0 826447


ISO 8764
Lama cromata, punta in acciaio temprato brunito per un’aderenza perfetta alla vite. Manico ergonomico con area piatta.
Bimateriale composto da elastomero per il comfort e poliammide per la rigidità.
Corpo bombato con impugnatura studiata per coppie di serraggio elevate.

Punti di forza

Ideal for high torques
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph0
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza60 mm
Finituracromato
3,51 IVA esclusa
/ Unità
4,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore