U03240478 324 TX_T25X100 GIRAVITE -E-
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® USAG 324 TX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:324 TX T25X100
Rubix:999190400156593
Produttore:U03240478


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t25 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Dettagli del prodotto : U03240478 324 TX_T25X100 GIRAVITE -E-
Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
Profilo TORX® ottimizzato per adattarsi perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione della coppia
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Profilo TORX® ottimizzato per adattarsi perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione della coppia
Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | t25 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore